Stelair 710 T6-IP - Tourelle 400°C/2h - Triphasé - 2,2kW + IP

Main media
ICON

Tourelle centrifuge de désenfumage 400°C/2h - Triphasé - 2,2kW - Avec Interrupteur de proximité - Moteur asynchrone, classe F, IP55

 
 

Détails du produit


Budget maîtriséLa gamme tourelles centrifuges Stelair est une gamme d'extracteurs économique.
Installation simplifiéeLe coffret de relayage peut être pré-câblé aux tourelles sur demande. Une version avec interrupteur de proximité tri-cadenassable est également disponible.
Largeur de gammeLes tourelles centrifuges Stelair sont équipées d'une turbine à réaction en acier galvanisé, disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V. Le rejet d'air peut être horizontal ou vertical et la plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.

Stelair

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stelair

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Tourelle de ventilation

Classe de protection (IP)

IP55

puissance nominale

2.2 W

Tension

230 V

fréquence du secteur

50 Hz

Débit

15000 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.