Kit bouche BDH bain/WC BW52 diamètre 80mm pour F6-F7 + manchette

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
  • capacité 45 m³/h

Kit BDH bain/WC BW52 diamètre 80mm pour F6-F7 (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.

 
 

Détails du produit

> Permet de raccorder une salle de bain/WC supplémentaire (pour un F6-F7) à un caisson EasyHOME HYGRO via un conduit flexible type ALGAINE !
> Avec son nouveau design et son format plus compact, la bouche hygroréglable BDH s'intègre parfaitement dans le logement.
> Plus silencieuse, elle offre un confort acoustique optimal pour l'habitant.
> Fabriqué en France et sous garantie pendant 8 ans, elle complète l'offre EasyHOME HYGRO et vous assure une ventilation fiable et maitrisée.

Bdh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

longueur avant

170 mm

avec réglage du volume

Oui

largeur avant

170 mm

collerette de montage

autre

modèle d'air sortant limité

Oui

régulation automatique

Oui

haute induction

Non

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

capacité

45 m³/h

profondeur d'encastrement

45 mm

Numéro RAL

9003

forme

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Bdh

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.