Gotland Ventilateur De Plafond Noir/Bois 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur: 1320mm

 
 

Détails du produit

Gotland

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gotland

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.