adapté aux climatiseurs
Oui
avec résistance électrique intégrée
Non
protection de la paroi intérieure
non traité
dimension de raccordement 2
1 1/4 pouce
dimension de raccordement 1
1 1/4 pouce
Pression de travail max.
6 bar
matériau de la surface
acier
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
C
taille de raccordement du capteur de température
autre
nombre de raccordement pour capteurs de température
1
avec connexion à un capteur de température
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
convient pour chauffage central
Oui
protection de surface extérieure
revêtu
raccordement élément électrique
autre
nombre de colonnes montantes
0
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
Type raccordement 2
filetage intérieur
Type raccordement 1
filetage intérieur
Type de pose
modèle vertical