adapté aux climatiseurs
Oui
adapté aux chauffages
Oui
Classe de qualité matériau boîtier/corps
PA 6.6 - G30
adapté aux systèmes fermés
Oui
Diamètre nominal
1 pouces (25)
Température moyenne (permanente)
0...90 °C
capacité d'écoulement
1.3...1.3 m³/h
adapté aux systèmes ouverts
Oui
distance de saut entrée/sortie
221 mm
type de séparateur
salissure/encrassement
Pression de travail max.
3 bar
longueur hors tout
238 mm
avec purge d'air automatique
Non
Pression nominale de l'article
autre
nettoyage en fonctionnement possible
Oui
principe du plein débit avec décantation
Oui
fonctionnement magnétique
Oui
convient pour le solaire
Oui
emplacement de l'aimant
externe
Matière du raccordement
laiton
Raccordement
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Modèle type
horizontal/vertical