ServoM ElecHyd 2800N 40mm Progre 24V RaZ

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 28 VA

Protection contre les surcharges en fonction de la course, coupure électrique en position de fin de course. Sans commande manuelle. Avec boîtier en aluminium coulé sous pression et collier pour vannes avec course de 20 40 mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84122180

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Non

course à réglage automatique

Non

force de réglage

2800 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Non

tension du secteur

24 V CA

plage de fonctionnement réglable

Non

avec retour à la tension zéro

Non

humidité relative tolérée

5...5 %

transmission

hydraulique

énergie élec. max. accumulée

28 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

40 mm

durée de fonctionnement

120 s

signal d'état

0-10 V

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

sans

avec fonction de sûreté

Oui

reconnaissance automatique de course

Non

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

type de fonction de sécurité

ressort

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

protocole de communication

autre

Classe de protection (IP)

IP54

longueur de câble de raccordement

0.9 m

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

température ambiante

-15...-15 °C

signal de commande

0-10 V

Profondeur

226 mm

Hauteur

375 mm

Largeur

178 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.