avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
signal d'état réglable
Non
course à réglage automatique
Non
avec retour à la tension zéro
Non
plage de fonctionnement réglable
Non
humidité relative tolérée
95...95 %
transmission
avec engrenages
angle de rotation max.
90 °
énergie élec. max. accumulée
3.4 VA
convient pour vanne d’arrêt
Non
durée de fonctionnement
150 s
avec indicateur de position mécanique
Non
raccordement à la vanne
sans
avec fonction de sûreté
Non
reconnaissance automatique de course
Non
convient pour accessoire d’air
Oui
contacts auxiliaires en option
Non
consommation d'énergie au repos
0.8 W
consommation d'énergie en fonctionnement
1.6 W
type de fonction de sécurité
autre
Degré de protection (NEMA)
12
régulation split range
Non
modulation du type de régulation
Oui
type de régulation on/off
Oui
protocole de communication
sans
Classe de protection (IP)
IP54
Longueur de câble de raccordement
0.9 m
Contact de commutation hors tension
Non
Température ambiante
-32...-32 °C
signal de commande
deux point