avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
Non
signal d'état réglable
Non
course à réglage automatique
Non
contact de fin de course
sans
Tension du secteur
230 V CA
avec retour à la tension zéro
Oui
plage de fonctionnement réglable
Non
humidité relative tolérée
5...5 %
transmission
avec engrenages
angle de rotation max.
90 °
énergie élec. max. accumulée
4.1 VA
convient pour vanne d’arrêt
Non
durée de fonctionnement
90 s
avec indicateur de position mécanique
Oui
raccordement à la vanne
lié à une marque
avec fonction de sûreté
Oui
reconnaissance automatique de course
Non
convient pour accessoire d’air
Oui
contacts auxiliaires en option
Non
consommation d'énergie au repos
3.5 W
consommation d'énergie en fonctionnement
2 W
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité
NC normalement fermé
type de fonction de sécurité
ressort
Degré de protection (NEMA)
12
régulation split range
Non
modulation du type de régulation
Non
type de régulation on/off
Oui
protocole de communication
sans
Classe de protection (IP)
IP54
Longueur de câble de raccordement
0.9 m
Contact de commutation hors tension
Oui
Température ambiante
-32...-32 °C
signal de commande
deux point