Adaptateur femelle-mâle série 'E' 3/4-M22

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 autre
  • diamètre nominal raccordement 2 autre
  • forme autre
ICON

Adaptateur femelle-mâle série 'E' 3/4-M22

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74122000

Raccord à 2 voies

homologation gaz QA

Non

certifié KIWA

Non

qualité du matériau raccordement 2

autre

qualité du matériau raccordement 1

autre

matériau raccordement 2

autre

matériau raccordement 1

autre

lié au système

Oui

résistant à la traction

Non

diamètre nominal raccordement 1

autre

réduit

Non

essais LPCB

Non

certification ULC

Non

essais UL

Non

essais FM

Non

avec butée

Non

avec purgeur d'air

Non

avec robinet de distribution

Non

excentrique

Non

diamètre nominal raccordement 2

autre

avec joints

Non

avec bouchon

Non

code contour connection 1

autre

traitement de surface raccordement 2

autre

protection de surface raccordement 2

autre

traitement de surface raccordement 1

autre

protection de surface raccordement 1

non traité

classe de rigidité de l'anneau

autre

type raccordement 1

autre

forme

autre

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.