pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
essais LPCB
certification ULC
essais UL
essais FM
épaisseur de paroi raccordement 2
épaisseur de paroi raccordement 1
avec butée
longueur utile raccordement 2
longueur utile raccordement 1
longueur raccordement 2
longueur raccordement 1
diamètre extérieur raccordement 1
avec purgeur d'air
avec robinet de distribution
excentrique
diamètre nominal raccordement 2
avec joints
rayon du coude
avec bouchon
valeur zêta
avec indicateur de racordement
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 2
épaisseur de la paroi du tuyau de raccordement, raccordement 1
raccord de couleur principale
pression max. de service à température moyenne max.
code contour connexion 2
code contour connection 1
traitement de surface raccordement 2
protection de surface raccordement 2
traitement de surface raccordement 1
protection de surface raccordement 1
Standard Dimension Ratio (SDR)
classe de rigidité de l'anneau
couple de serrage
angle du coude
Longueur
type raccordement 1
dimension du profil
forme
Modèle type
homologation selon BBR/EKS
certification KOMO
homologation gaz QA
certifié KIWA
certifié selon NF 545
certification DVGW pour l’eau
certification DVGW pour le gaz
avec homologation TÜV
certifié VdS
certificat DIN-CERTCO
qualité du matériau raccordement 2
qualité du matériau raccordement 1
matériau raccordement 2
matériau raccordement 1
lié au système
résistant à la traction
avec isolation thermique
diamètre nominal raccordement 1
température moyenne (permanente)
pression de service maximale à 20 °C
réduit
matériau du joint
diamètre de clé universelle