Fassane Spa Asym EC +Air, droite, Blanc RAL 9016, 594W, H1220 mm / L550 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique (nominale) 594...594 W
  • puissance d'entrée max. chauffage 1000 W
  • couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1220mm, largeur 550mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier avec soufflant intégré 1000 W. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm). - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. - Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Soufflant 1000W : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison, piloté par commande IRS (programmation journalière).
- Commande à distance à liaison infrarouge.
-Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h.
-Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Son design asymétrique (à gauche ou à droite) est à la fois original et pratique pour poser les serviettes. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

FASSANE SPA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

FASSANE SPA

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes mixte

certifié NF eau-chaude

Oui

degré de brillance

brillant

nombre de points de fixation murale

3

forme du cadre

droit

forme du collecteur

rond

forme du tube

ovale

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.25

commande à distance possible

Non

dimension du filetage (en pouces)

autre

raccordement fileté

filetage intérieur

avec orifice de vidange

Non

puissance calorifique (nominale)

594...594 W

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

pression de travail max.

4 bar

avec purgeur d'air

Oui

livré avec robinetterie thermostatique

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

contenu en eau

5.38 l

position du collecteur

gauche

avec ventilateur

Oui

matériau

acier

nombre de tubes

13

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

19.15 kg

numéro RAL

9016

profondeur

106 mm

hauteur

1220 mm

largeur

550 mm

couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.