Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 678W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale : 110°C. - Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement. - Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche. - Fabriqué en Union Européenne.
Oda prem's
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Exposant N
Degré de brillance
Longueur
Nombre de tubes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec orifice de vidange
Avec raccord de purge d'air
Numéro RAL
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec consoles
Avec miroir
Matériau
Type de pose
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Profondeur
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Avec porte-serviettes
Avec purgeur d'air
Contenu en eau
Qualité du matériau
Pivotant
Hauteur
Couleur
Traitement de surface