Radiateur sèche-serviettes ACOVA Altai Spa Mixte commande radiofréquence RF, puissance 614 W (dT50) + 600 W, hauteur 1562 mm, largeur 400 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, couleur
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Éléments plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple épaisseur. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Modèle mixte : en hiver, utilisation en chauffage central, en été, utilisation en électrique grâce à sa résistance et sa régulation radiofréquence programmable (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle.
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations). - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations hebdomadaires personnalisables. - Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. -Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min. - Système de verrouillage parental. - Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes. - Compatible fil pilote 6 ordres. - Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant
Altai spa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
certifié NF électricité
nombre de points de fixation murale
forme du cadre
forme du collecteur
forme du tube
vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
exposant N
commande à distance possible
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
avec orifice de vidange
puissance calorifique (nominale)
pression de travail max.
avec purgeur d'air
livré avec robinetterie thermostatique
livré avec robinetterie manuelle
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
raccordable sur eau chaude sanitaire
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
contenu en eau
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
nombre de tubes
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
pivotant
avec minuterie
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique