Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 388W (dT50) + 300W, hauteur 820 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Fabriqué en Europe. - Eléments ronds horizontaux (diam. 23 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation murale réglable fournies et peintes dans la couleur de l'appareil. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé en bas à droite de l'appareil. - Mixte : utilisation en intersaison, quand la chaudière est toujours à l'arrêt. - Pression de service : 4 bars.
- Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Sélection de modes (confort, éco, hors gel, auto, arrêt). - Marche forcée 2h. - Détection d'ouverture de fenêtre. - Verrouillage possible des commandes. - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres.
Atoll spa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de brillance
nombre de points de fixation murale
Forme du cadre
Forme du collecteur
Vanne thermostatique intégrée
Forme du tube
avec raccordement 1 point
Exposant N
commande à distance possible
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
Avec orifice de vidange
puissance calorifique (nominale)
Pression de travail max.
Avec purgeur d'air
livré avec robinetterie thermostatique
livré avec robinetterie manuelle
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
Raccordable sur eau chaude sanitaire
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Contenu en eau
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
Nombre de tubes
régulation de puissance
programmable
avec télécommande
Pivotant
avec minuterie
Poids
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique