Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Mixte cintré commande radiofréquence RF, puissance 708W (dT50) + 600W, hauteur 1380 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm côté gauche, Aller à gauche, couleur
- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Design élégant avec tubes dans collecteurs. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Eléments ronds Ø 20 mm horizontaux cintrés. - 4 Consoles de fixation murales réglables peinte dans la couleur de l'appareil. - Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs. - Certification : NF électricité et NF eau chaude. - Fabriqué : Union européenne. - En hiver, utilisation en chauffage central. - En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante et sa régulation programmable.
Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
-Système de verrouillage parental.
-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
-Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
Radiateur sèche-serviettes en acier. Le cintrage des tubes est très élégant et facilite la pose des serviettes. Existe en version verticale et horizontale, peut se poser en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova ou en finition chromée. Existe en version électrique, chauffage central ou mixte.
Kéva spa
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
certifié NF électricité
nombre de points de fixation murale
forme du cadre
forme du collecteur
forme du tube
vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
exposant N
commande à distance possible
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
avec orifice de vidange
puissance calorifique (nominale)
pression de travail max.
avec purgeur d'air
livré avec robinetterie thermostatique
livré avec robinetterie manuelle
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
raccordable sur eau chaude sanitaire
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
contenu en eau
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
nombre de tubes
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
pivotant
avec minuterie
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique