Karena Spa MX, cde RF, robinetterie, couleur, 690W + 600W, H1540 mm / L500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique (nominale) 690...690 W
  • puissance d'entrée max. chauffage 690 W
  • Couleur autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte commande radiofréquence RF, robinet en H coudé couleur, puissance 690W (dT50) + 600W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes mixte en acier. - Collecteurs latéraux en forme biseautée. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Mixte : Utilisation en hiver en chauffage central et utilisation en été ou intersaison en électrique grâce à sa résistance hermoplongeante et sa commande radiofréquence. - Livré avec robinet en H équerre et tête thermostatique chromés à droite (non montés). - Pression de service 4 bars (400 kPa). - Fabriqué en Union Européenne.
-Design exclusif Acova.
-Fixation murale ou sur socle.
-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.
-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).
-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.
-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.
-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.
-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.
-Système de verrouillage parental.
-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.
-Compatible fil pilote 6 ordres.
-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).
Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Karena spa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Karena spa

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes mixte

certifié NF électricité

Oui

nombre de points de fixation murale

4

forme du cadre

droit

forme du collecteur

triangulaire

forme du tube

rectangulaire

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.27

commande à distance possible

Non

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

raccordement fileté

filetage intérieur

avec orifice de vidange

Non

puissance calorifique (nominale)

690...690 W

pression de travail max.

4 bar

avec purgeur d'air

Oui

livré avec robinetterie thermostatique

Oui

livré avec robinetterie manuelle

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

690 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

contenu en eau

6.2 l

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

Matériau

acier

nombre de tubes

11

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Oui

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

14 kg

Profondeur

53 mm

Hauteur

1540 mm

Largeur

500 mm

Couleur

autre

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.