Aquastat sanitaire - accessoires contrôle de circuit

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Contrôle de circuits intuis - Aquastat sanitaire - accessoires contrôle de circuit

 
 

Détails du produit

Aquastat sanitaire pour gestion d'un circuit sanitaire sur les pilotes Z1 avec HRC70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

280 mm

Hauteur

170 mm

Largeur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.