Bouche d'extraction HYGRO pour cuisine à cordon 10/40/90 m3/h

Main media
ICON

Bouche d'extraction HYGRO pour cuisine à cordon 10/40/90 m3/h

 
 

Détails du produit

Bouche d'extraction hygroréglable avec manchon placo 3 griffes, pour cuisine, à cordon.
Son numéro de colis est le EH707.
Chauffe-eau thermodynamiques à accumulation à poser au sol - Modèles TWH 200 E et 300 E avec résistance de secours de 2,4 kW, - Modèle TWH 300 EH avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de secours de 2,4 kW. . Réchauffage de l'ecs jusqu'à 65 °C par la PAC, . Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé, . Compresseur rotatif, évaporateur constitué de tubes cuivre et ailettes aluminium, condenseur aluminium situé autour de la cuve, . Régulateur pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode antigel, le dégivrage automatique, l'estimation du comptage d'énergie, la gestion de l'appoint de nuit, la fonction optimisée ou hybride

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.