Câble blindé 2 fils - longueur 50 m - bus de commande

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Câble blindé 2 fils - longueur 50 m - bus de commande

 
 

Détails du produit

Câble de liaison blindé 2 fils (bus de commande), longueur 50m.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70 et HTi70 pour les liaisons avec les pilotes Primo, Premium+, DS170D, hybride fiou et Z1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

50000 mm

Hauteur

20 mm

Largeur

20 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.