Cordon de dégivrage externe pour unité PAC extérieure

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Cordon de dégivrage externe pour unité PAC extérieure

 
 

Détails du produit

Cordon de dégivrage externe : cordon chauffant électrique pour favoriser l'écoulement des condensats.
Convient pour les pompes à chaleur Auer des séries HRC70 et HTi70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

2800 mm

Hauteur

8 mm

Largeur

8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.