Couronne de durite de 40 m en DN 30 pour PAC HTI 11kW

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRE Unité PAC extérieure intuis - Couronne de durite de 40 m en DN 30 pour PAC HTI 11kW

 
 

Détails du produit

Couronne de durite de 40 m en DN30x38.
Convient pour les pompes à chaleur HTi70 11 et 14 et HRC70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’extérieur

Profondeur

40000 mm

Hauteur

38 mm

Largeur

38 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.