Kit de rafraichissement pour Pilote Orium

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
  • accessoire Oui
ICON

ACCESSOIRE Unité intérieure pilote intuis - Kit de rafraichissement pour Pilote Orium

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

adapté à

montage à l’intérieur

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

accessoire

Oui

Hauteur

590 mm

Profondeur

306 mm

Largeur

383 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.