Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40

Main media

Caractéristiques principales

  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

ACCESSOIRES pour Onix intuis - Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm pour Onix 40

 
 

Détails du produit

Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm.
Convient pour le ballon tampon primaire ONIX 50 CF8 – réf Auer : 422213.

Onix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

500 mm

Hauteur

530 mm

Largeur

500 mm

Info produit

Gamme

Onix

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.