Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur Eau glycolée / Eau Inverter 1,5-8kW avec ballon ECS inox 180L intégré, série-S, 400V
La NIBE S1256-8 en 400V est une pompe à chaleur géothermique inverter très silencieuse et dotée d'un ballon d'eau chaude sanitaire inox intégré.
Elle est adaptée au neuf et à la rénovation, pour de l'habitat individuel ou collectif.
Elle se distingue donc par un coefficient SCOP élevé (= rendement saisonnier), ce qui permet de limiter vos frais énergétiques au minimum.
Cette référence fonctionne avec une alimentation électrique triphasé.
Possibilité d'adaptation pour l'aquathermie.
ETAS système climat moyen 35/55°C : 274/218
La NIBE S1256 est une pompe à chaleur géothermique, intelligente, contrôlée par inverter et dotée d'un ballon d'eau chaude sanitaire inox intégré.
La pompe à chaleur NIBE S1256 permet de réaliser d'importantes économies grâce à sa capacité d'adaptation automatique aux besoins de chauffage de la maison, en construction neuve comme en rénovation. NIBE s'érige en véritable chef de file dans le domaine de la technologie inverter, et jouit de nombreuses années d'expérience dans les pompes à chaleur géothermiques à puissance variable.
La NIBE S1256 affiche un cœfficient de performance saisonnier très élevé, de sorte à réduire les coûts de fonctionnement au minimum.
Elle sait aussi se faire oublier avec un niveau sonore extrêmement bas. Enfin, veillant à préserver la nature, elle utilise un fluide
frigorigène à faible impact sur l'environnement.
La pompe à chaleur est disponible en trois modèles, selon la puissance souhaitée : 1.5-8 kW, 3-13 kW et 4-18 kW, et convient pour les petites et grandes propriétés.
Nibe s1256
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
Type de réfrigérant