Tube ML, en couronne: d=16mm, L=120m

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de qualité couche intérieure PE-RT II
  • diamètre extérieur du tube 16 mm
  • épaisseur de paroi 2 mm

Tube multicouche Geberit ML (FlowFit/PushFit) en couronne: d=16mm, L=120m

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

120

Code Douane

39173200

Tube multicouche

homologation selon BBR/EKS

Non

certification DVGW pour le gaz

Non

avec homologation TÜV

Non

certificat DIN-CERTCO

Non

lié au système

Non

matériau couche extérieure

polyéthylène (PE)

matériau couche intermédiaire

aluminium

matériau couche intérieure

polyéthylène (PE)

avec isolation thermique

Non

diamètre nominal

DN 12

température moyenne (permanente)

0...70 °C

boucheur de fuites

Oui

rugosité de paroi

0.007 mm

classe de qualité couche extérieure

PE-RT II

classe de qualité couche intermédiaire

autre

classe de qualité couche intérieure

PE-RT II

couleur tuyau

gris

avec fourreau

Non

coefficient d’expansion

0.026 mm/(m.K)

rayon min. de courbure

58 mm

avec bouchon

Oui

pression max. de service à température moyenne max.

10 bar

rayon min. de courbure sans outils

64 mm

température médiane max. (momentanée)

80 °C

avec câble chauffant

Non

diamètre extérieur du tube

16 mm

nombre de couches

3

contenu en eau

0.113 l/m

Couleur de la gaine

gris

renforcé en fibre de verre

Non

épaisseur de paroi

2 mm

flexible

Oui

sans halogène

Non

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.