EVOSTA 3 40/180

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.55 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 4 m

Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 4mCE. Raccordement 1'1/2 entraxe 180mm.

 
 

Détails du produit

Evosta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Evosta

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, métrique

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.17

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, métrique

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité matériau hélice

autre

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe

fonte

classe d’isolation selon IEC

F

Pression de travail max.

10 bar

circuit de pompe

autre

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

communication

incorporé

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

puissance électrique du moteur (P1)

0.02 kW

débit volumétrique (BEP)

1.55 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

20 kPa

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

Classe de protection (IP)

IPX5

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

60...60 °C

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

volume refoulé max.

2.9 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.18 A

hauteur d’élévation max.

4 m

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.