Pompe en ligne double Wilo-VeroTwin-DPL50/105-0,75/2 (2155465)

Main media

Pompe en ligne double Wilo-VeroTwin-DPL50/105-0,75/2 à moteur ventilé pour le pompage d'eau et mélanges eau-glycol sans matière abrasive dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement. (2155465)

 
 

Détails du produit

Verotwin-dpl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Verotwin-dpl

Code Douane

84137081

Multiple de vente

1

Pompe de circulation en ligne

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

à bride

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

DN 50

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-20...120 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Oui

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

sans

moteur standard

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

classe d'efficacité du moteur

IE3

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

92.7 kPa

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.4

débit volumétrique (BEP)

30.97 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

0.75 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

280 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 50

tension assignée (Ue)

400...400 V

température ambiante

-15...40 °C

régime

2900 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

11.84 m

volume refoulé max.

49.15 m³/h

nombre de phases

3

Intensité

1.84 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.