Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 16
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 16
Type raccordement côté sortie
à bride
Diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
Diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
Raccord côté d’alimentation
à bride
Classe de qualité matériau hélice
fonte GG 20 (GJL-200)
Température moyenne (permanente)
-25...120 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
Longueur centre refoulement/aspiration (a)
100 mm
Longueur de pompe (l)
274 mm
Hauteur bride de refoulement (h2)
333 mm
Hauteur côté d’aspiration (h3)
132 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
16 bar
Refroidissement forcé du moteur
Non
Moteur à régulation du régime
incorporé
Type de réglage de vitesse
continu
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Oui
Compteur d'impulsions d'interface
Oui
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Oui
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Oui
Communication
intégré et préparé
Classe d'efficacité du moteur
IE5
Type de raccordement côté sortie
EN 1092-2
Raccordement standard côté entrée
EN 1092-2
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
139.25 kPa
Débit volumétrique (BEP)
69.02 m³/h
Indice d'efficacité minimum (MEI)
2901
Puissance électrique du moteur (P2)
4 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP55
Tension assignée (Ue)
380...500 V
Raccordement électrique
borne de raccordement
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
-20...50 °C
Type d’entraînement
électrique
Nombre de sorties relais
rond
Hauteur d’élévation max.
18.7 m
Volume refoulé max.
86.13 m³/h