NK 150-315/338 A2F1AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 10 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 980 mn-1
Débit nominal: 391.5 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 14.7 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 338 mm
Diamètre nominal de la roue: 315
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 200
Taille raccordement de sortie: DN 150
Pression nominale pour le raccordement: PN 10
Type d'accouplement: Flexible avec entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: N
Donnée électrique:
Type moteur: SIEMENS
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 30 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal: 56.0/32.5 A
Intensité démarrage: 660-660 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.83
Vitesse nominale: 982 mn-1
Rendement: IE3 92,9%
Rendement moteur à pleine charge: 92.9-92.9 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 93.6-93.6 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 93.5-93.5 %
Nombre de pôles: 6
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 98957465
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.56
Poids net: 674 kg
Poids brut: 741 kg
Volume d'expédition: 1.56 m3
NK (E)
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
classe de qualité corps de pompe
longueur centre refoulement/aspiration (a)
largeur dalle de fondation (b2)
température moyenne (permanente)
longueur dalle de fondation (l1)
longueur de pompe (l)
hauteur bride de refoulement (h2)
hauteur côté d’aspiration (h3)
classe d’isolation selon IEC
Pression de travail max.
refroidissement forcé du moteur
moteur à régulation du régime
matériau corps de pompe
type de réglage de vitesse
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
protocole pris en charge pour Modbus TCP
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
interface Pulse Width Modulation (PWM)
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
communication
classe d'efficacité du moteur
moteur standard
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
indice d'efficacité minimum (MEI)
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
avec interface de communication RS-485
Classe de protection (IP)
fréquence
antidéflagration
tension assignée (Ue)
raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
température ambiante
régime
Nombre de sorties relais
volume refoulé max.
hauteur d’élévation max.
longueur du câble
nombre de phases
Intensité