NKE 150-200/210-158 A1F1AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 10 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée.
Commandes:
Frequency converter: Intégré
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1450 mn-1
Débit nominal: 379.3 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 5.4 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 184 mm
Diamètre nominal de la roue: 200
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 200
Taille raccordement de sortie: DN 150
Pression nominale pour le raccordement: PN 10
Type d'accouplement: Flexible sans entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: N
Donnée électrique:
Type moteur: 132MH
Classe de rendement IE: IE5
Puissance nominale - P2: 7.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-500 V
Courant nominal: 14.1-11.1 A
Cos phi - facteur de puissance: 0.93-0.89
Vitesse nominale: 180-2200 mn-1
Rendement: 92.2%
Rendement moteur à pleine charge: 92.2 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 99392847
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 414 kg
Poids brut: 481 kg
Volume d'expédition: 1.57 m3
NK (E)