Cartouche à usage unique, charbon actif extrudé 20', 10 µm

Main media
ICON

Cartouche à usage unique, charbon actif extrudé 20' anti-sédiments, goût, odeurs, pesticides, herbicides, filtration 10 µm

 
 

Détails du produit

Cartouche en charbon actif extrudé en taille 20'' avec un seuil de filtration de 10 microns. Peut être montée dans tous les filtres en taille de bol 20''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre d'installation intermittent

diamètre nominal

autre

largeur de maille de l'élément filtrant

70 mm

pression nominale de l'article

sans pression

Matériau

polypropylène (PP)

Longueur

508 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.