Nettoyant pour résine d'adoucisseur en bidon 500ml

Main media
ICON

Nettoyant spécial résine pour adoucisseur, bidon de 500 mL, idéal pour préserver les performances et la durée de vie de l'appareil.

 
 

Détails du produit

Nettoyant et désinfectant pour résines d'adoucisseur (flacon 500 mL) , ce bidon de 500 ml permet de réaliser l'entretien annuel d'un adoucisseur domestique non équipé d'une désinfection automatique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de filtre hydraulique

largeur de maille de l'élément filtrant

0 mm

pièce détachée

Oui

accessoire

Non

Matériau

autre

type de filtre

autre

Longueur

210 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

65 mm

Largeur

65 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

38249945

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.