Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 3,92m couv PVC/corps alu - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne carré
  • hauteur de colonne 4020...5300 mm
  • Modèle type des deux côtés
ICON

Colonne à clippage direct hauteur 3,92m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,92m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Oui

numéro RAL de la colonne

9003

surface de la partie supérieure

non traité

qualité du matériau de la partie supérieure

polychlorure de vinyle (PVC)

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

couleur de la colonne

blanc

compensation de hauteur

1280 mm

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9003

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

autre

forme de colonne

carré

déplaçable

Non

profil continu

Non

matériau de la partie supérieure

plastique

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

section transversale utile

2880 mm²

nombre de cloisons

0

nombre de parties supérieures utilisables

2

Type de fixation

visser

ajustable

Oui

entrée de câble

en dessous

Modèle type

des deux côtés

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.