Colonne clippage direct 4 compart h. 3,35m couvercle PVC et corps en alu - blanc
Colonne à clippage direct, 4 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,35m
Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper des prises Mosaic Link - Montage de l'appareillage possible sur 0,68m
Avec perche téléscopique
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
numéro RAL de la colonne
surface de la partie supérieure
qualité du matériau de la partie supérieure
qualité du matériau de la colonne d'installation
couleur de la colonne
compensation de hauteur
matériau de la partie supérieure sans halogène
matériau de la colonne d'installation sans halogène
précâblé
numéro RAL de la partie supérieure
couleur de la partie supérieure
surface de la colonne
forme de colonne
déplaçable
profil continu
matériau de la partie supérieure
matériau de la colonne d'installation
hauteur de colonne
largeur de la partie supérieure
section transversale utile
nombre de cloisons
nombre de parties supérieures utilisables
Type de fixation
ajustable
entrée de câble
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane