Colonne universelle 2 compart hauteur 2,67m couvercle et corps en alu - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne carré
  • hauteur de colonne 2770...4050 mm
  • Modèle type des deux côtés
ICON

Colonne universelle hauteur 2,67m avec 2 compartiments, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Colonne universelle, 2 compartiments avec couvercle largeur 80mm - Hauteur 2,67m
Couvercle et corps en alu - Blanc RAL9003
A équiper de supports pour montage d'appareillage - Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

Adapté à un montage au plafond

Oui

numéro RAL de la colonne

9003

surface de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

couleur de la colonne

blanc

compensation de hauteur

1280 mm

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

numéro RAL de la partie supérieure

9003

couleur de la partie supérieure

blanc

surface de la colonne

autre

forme de colonne

carré

déplaçable

Non

profil continu

Non

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

2770...4050 mm

largeur de la partie supérieure

80 mm

section transversale utile

12340 mm²

nombre de cloisons

1

nombre de parties supérieures utilisables

2

Type de fixation

visser

ajustable

Oui

entrée de câble

au-dessus/en dessous

Modèle type

des deux côtés

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.