Angle à 90° pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 85 mm
  • Matériau plastique
  • Hauteur 14 mm

Angle à 90° pour passage de plancher 50x12mm - matière PVC - couleur gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Angle à 90°
Plastique
Permet la jonction en angle plat de deux profilésde même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
- montage par clipsage

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK08

Longueur

85 mm

Matériau

plastique

auto-adhésif

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

Nbre de canaux

0

Numéro RAL

7030

Hauteur

14 mm

Sans halogène

Non

Largeur

85 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.