Passage de plancher PVC 3 compartiments 75x18mm - noir RAL9017

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Hauteur 18 mm
  • Longueur 2000 mm
ICON

Profilé pour passage de plancher 75x18mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 36 longueurs de 2m - capacité de câblage : compartiment central : 210mm² et 2 compartiments extérieurs : 120mm² - PVC noir RAL9017

 
 

Détails du produit

Profilé 75x18mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
Livré en 36 longueurs de 2m
Capacité de câblage :
- compartiment central : 210mm²- 2 compartiments extérieurs : 120mm²
Matière : PVC - Couleur noir RAL9017
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

85389099

Passage de câble (piétons)

traitement antibactérien

Non

lèvre d'étanchéité

Non

avec revêtement antidérapant

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Matériau

plastique

Hauteur

18 mm

Sans halogène

Non

Largeur

75 mm

Couleur

noir

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2000 mm

auto-adhésif

Non

Nbre de canaux

3

Numéro RAL

9017

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.