Chemin de câbles PVC couvercle L 150 ISIPLAST

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 3000 mm

Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 150mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

 
 

Détails du produit

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Isi plast

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

3000 mm

adapté à un caniveau de câble

Oui

Numéro RAL

7030

Couleur

gris

adapté à un caniveau à grille

Non

largeur de la partie supérieure

150 mm

épaisseur de matériau

1.2 mm

adapté à une échelle de câble

Non

Type de fixation

encliqueté

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Info produit

Gamme

Isi plast

Multiple de vente

3

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.