Éclisse B40 40 mm en acier éléctro-zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Qualité du matériau autre
  • Traitement de surface galvanisé en continu
ICON

Éclisse B40 40 mm . Permet la réalisation de l'assemblages central de chemins de câbles fil : raccordements et coudes. Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.

 
 

Détails du produit

Éclisse de suspension centrale par tiges filetées Ø 6 à 8 mm.
Permet également l'assemblage dans un virage de deux chemins de câbles superposés.
Pour dalles fil de largeur maximum 200 mm.
Perforation 7 x 20 mm et Ø 8.5 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de montage pour chemin de câble

acier inoxydable, décapé

Non

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé en continu

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.