Éclisse plate 1200 mm en acier éléctro-zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Modèle type connecteur longitudinal/coudé
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
ICON

Éclisse plate 1200 mm permettant la réalisation de tous les assemblages de chemins de câbles fil. Pratique : peut-être coupée à n'importe quelle longueur à l'aide d'une cisaille ou coupe-boulon !

 
 

Détails du produit

Éclisse à boulonner.
Permet de renforcer les assemblages de chemins de câbles fil.
Peut être utilisée pour la réalisation des coudes à grand rayon.
Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.
Perforation oblong : 30 x 7 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Raccord pour chemin de câble

adapté à un caniveau de câble

Non

Longueur

1205 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

50...600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

connecteur articulé vertical

Non

connecteur articulé horizontal

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Oui

Matériau

acier

type de raccordement

connecteur à vis

Modèle type

connecteur longitudinal/coudé

Couleur

autre

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.