Attache de suspension latérale pour tiges filetées D= 6 à 10 mm

Main media
ICON

Attache de suspension latérale par tige filetée D= 6 à 8 mm. Une dalle fil d'une largeur maximale de 600 mm. Permet la superposition de plusieurs chemins de câbles. S'accroche également sur rail Strut 41 21 mm.

 
 

Détails du produit

L'attache de suspension latérale par tige filetée Ø 6 à 8 mm (x 20) est conçue pour répondre à vos besoins en matière de gestion de câbles. Fabriquée en acier pré-galvanisé (EN10346), cette attache offre une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Cette attache de suspension permet la fixation latérale de câbles sur une dalle fil d'une largeur maximale de 600 mm. Elle offre également la possibilité de superposer plusieurs chemins de câbles, offrant ainsi une solution pratique et efficace pour l'organisation de vos câbles.
De plus, cette attache peut également s'accrocher sur un rail Strut 41 x 21 mm, offrant une flexibilité supplémentaire dans l'installation de vos chemins de câbles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache pour tige filetée

diamètre tige filetée

8 mm

avec tige filetée

Non

méthode de fixation

autre

Matériau

acier

Longueur

68 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Largeur

34 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.