Kit boite Plexo 80X80 + interface CDC Tôle

Main media
ICON

Kit pour fixation de boîte Plexo KITBP80 pour chemins de câbles tôle P31 - finition Plastique

 
 

Détails du produit

Pour fixation des boîtes sans outil. Boîte et interface livrés ensemble

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Plaque de montage pour chemin de câble

acier inoxydable, décapé

Non

hauteur de plaque

80 mm

largeur de plaque

80 mm

Type de fixation

fixation par clic

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Modèle type

horizontal/vertical

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.