Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, 2 m, SZ

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • longueur 2000 mm
  • Traitement de surface galvanisé en continu
ICON

Couvercle CO2 pour dalle PS, largeur 100 mm, longueur 2m, finition SZ.

 
 

Détails du produit

Couvercle pour Dalles PS , fixation du couvercle par clips CO3 ou Clips imperdables CO9, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures

Ps

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Couvercle pour chemin de câble

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

adapté à un caniveau de câble

Oui

acier inoxydable, décapé

Non

adapté à une échelle de câble

Non

adapté à un caniveau à grille

Non

largeur de la partie supérieure

99 mm

type de fixation

agrafe de couvercle

matériau

acier

température d'utilisation

-20...60 °C

longueur

2000 mm

épaisseur de matériau

0.75 mm

Traitement de surface

galvanisé en continu

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Info produit

Gamme

Ps

Multiple de vente

2

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.