Conduit ICA 3321 TurboGliss D=40mm - cloisons verticales/faux-plafond - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • diamètre intérieur 32.1 mm
  • Diamètre 40 mm
ICON

Conduit ICA 3321 TurboGliss D=40mm pour cloisons verticales et faux-plafond - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - gris RAL7035 - conforme à la norme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICA3321 TurboGliss® - diamètre 40mm - gris RAL7035
Sans tire-fils
ICA 3321 (IK07) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + accessoires - ICA : Isolant, Cintrable, Annelé
Qualité de lubrification exclusive - Bonne tenue aux UV
Conduit conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

tenue à la flexion

souple

montage apparent

Oui

matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

diamètre intérieur

32.1 mm

sans halogène

Non

couleur

gris

Diamètre

40 mm

Info produit

Code Douane

39173300

Multiple de vente

50

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.