Conduits DuoGliss 4433 D=25mm pour courant faible - RAL6029

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 17.3 mm
  • Diamètre 25 mm
ICON

Conduits DuoGliss® 4433 Ø25mm pour courant faible - RAL6029

 
 

Détails du produit

Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants faibles - diamètre 25mm - vert RAL6029
ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10
Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée)
Conforme à la norme EN 61 386-22
Ignifugé

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

17.3 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

25 mm

Couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.