Conduit ICTA Chronofil D=25mm courant faible FTP 100ohms catégorie5 4 paires

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de fils 9
  • Couleur vert
ICON

Conduit cintrable ICTA Chronofil pour courant faible D=25mm avec câble Grade 1 catégorie 5F/UTP - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22, NF-C 15-100 et guide UTE C15520

 
 

Détails du produit

Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 25mm - vert RAL6029 - pour courants faibles
Câble Grade 1 - catégories 5F et 5UTP
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé - Convient pour travaux de rénovation
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit - Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 - Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

lourd (classe 4)

convient pour une installation extérieure

Non

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

nombre de fils du câble de courant fort

0

Tire-fil

Non

nombre de câbles de données

1

nombre de câbles coaxiaux

0

nombre de fils du câble de télécommunication

8

Nbre de fils

9

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

convient pour installation sur bois

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...90 °C

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

18.3 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

25 mm

Couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.