Raccord rapide tube vers tube D=20mm et longueur 295mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Diamètre raccord 20 mm
ICON

Raccord rapide tube vers tube pour conduits rigides MRL diamêtre 20mm et longueur 295mm

 
 

Détails du produit

Raccord rapide tube vers tube
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 20mm
Longueur 295mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coude pour tubes de montage

qualité du revêtement de surface

autre

surface brossée

Non

surface polie

Non

avec manchon

Non

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

Diamètre raccord

20 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Non

Modèle type

à enficher

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.