Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 80 mm
  • profondeur du canal d'allège 50 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de couvercle largeur 45mm pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle largeur 45mm pour goulotte Mosaic à clippage direct
Permet le respect de l'indice de protection
Compatible avec toutes les goulottes Mosaic à clippage direct
Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

80 mm

largeur de la partie supérieure

45 mm

Type de fixation

encliquetable

traitement antibactérien

Non

Matériau

plastique

forme

symétrique

Qualité du matériau

ABS

Sans halogène

Oui

Modèle type

doublage de coupe de partie supérieure

profondeur du canal d'allège

50 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.