Support Mosaic pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Support avec plaque de finition Mosaic pour montage de mécanisme 6 modules pour goulotte DLP monobloc avec couvercle 65mm

 
 

Détails du produit

Support pour montage de mécanisme Mosaic 6 modules sur goulotte DLP monobloc
Dimensions plaque :
- largueur 67,5mm - longueur 210,4mm
6modules
Support gris
Plaque de finition blanc
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Non

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP40

IK

IK07

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

9.9 mm

Hauteur

67.5 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

210.4 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.