Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 12.5 mm
  • Type de fixation encliquetable
  • Largeur 20 mm
ICON

Embout pour moulure DLPlus 20x12,5mm - protège l'extrémité de la moulure et évite les blessures - garantit le respect de l'indice de protection - IP40 - blanc

 
 

Détails du produit

Embout pour moulure DLPlus 20mm x 12,5mm
Blanc
Garantie le respect de l'indice de protection
IP40 : protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

feuille de protection

Non

Hauteur

12.5 mm

Type de fixation

encliquetable

Sans halogène

Oui

Matériau

plastique

Modèle type

gauche/droite

Qualité du matériau

autre

Largeur

20 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.